Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCKD3945P16EX
Cod. Produttore
XCKD3945P16EX
Cod. EAN
3666916058916

Informazioni di prodotto

  • Serie: Osiswitch ATEX D
  • Tensione nominale: 300-400 V
  • Corrente termica: 6 A AC
  • Grado protezione: IP66/IP67
  • Materiale corpo/testa: Zamak metallico
  • Contatti: 2 NC + 1 NO
  • Durata meccanica: 10 milioni cicli
  • Temperatura esercizio: -20…60 °C

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Scopri il nuovissimo TEXCKD3945P16EX, il compagno ideale per ogni avventura! Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto ti conquisterà con il suo design elegante e la vasta gamma di colori disponibili. Grazie alla sua resistenza e funzionalità, sarà il tuo alleato di fiducia in ogni situazione. Entra nel mondo della qualità e stile con il TEXCKD3945P16EX!

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

1,5 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,1 A

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

categoria di protezione antideflagrante per polvere

Altro

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67K

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Leva a rotella

larghezza del sensore

31 mm

altezza del sensore

65 mm

lunghezza del sensore

30 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-20 ... 60 °C

Serie

Osiswitch ATEX D

Produttore

FINECORSA METALLICO LEVA REG ROTELL