Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCRT215EX
Cod. Produttore
XCRT215EX
Cod. EAN
3666916059012

Informazioni di prodotto

  • Serie: Osiswitch ATEX D
  • Tensione isolamento: 500 V
  • Tipo contatti: 2 C/O con apertura positiva
  • Grado protezione: IP65
  • Materiale corpo: Metallo/Zinc Alloy
  • Dimensioni: 85x75x95 mm
  • Durata meccanica: 300000 cicli
  • Certificazioni: INERIS 04ATEX0014X, IEC-Ex

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma Osiswitch - ATEX D, un'offerta di finecorsa per atmosfere esplosive. Il finecorsa è un dispositivo che converte un movimento meccanico in un segnale elettrico di controllo. Presenta 2 contatti a scatto C/O con manovra positiva di apertura. Il rullo con ritorno a molla in acciaio Inox con meccanismo a leva supporta l'avvicinamento verticale in 2 direzioni e l'azionamento del selettore tramite nastro trasportatore. Per il collegamento elettrico è fornito di morsetti a vite. Garantisce una durata meccanica di circa 300000 milioni di cicli di funzionamento e una durata elettrica di circa 5 milioni di cicli. È un interruttore di sicurezza con una tensione di isolamento nominale di 500V. È un prodotto IP65. Il finecorsa con testa girevole è in metallo. Dimensioni: 85 mm (larghezza) x 75 mm (profondità) x 95 mm (altezza). È destinato all'uso per applicazioni certificate di installazione di polvere pericolosa esplosiva. Il prodotto è certificato INERIS 04ATEX0014X e IEC-Ex INE 17.0020x. È conforme alle norme EN/IEC 60079-31 e EN/IEC 60079-0.

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

categoria di protezione antideflagrante per polvere

Altro

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP65

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Leva pivotante

larghezza del sensore

85 mm

altezza del sensore

95 mm

lunghezza del sensore

75 mm

Numero contatti di commutazione

2

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-20 ... 60 °C

Serie

Osiswitch ATEX D