Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCRE181EX
Cod. Produttore
XCRE181EX
Cod. EAN
3666916059043

Informazioni di prodotto

  • Serie: Osiswitch ATEX D
  • Materiale: Metallo resistente
  • Tensione isolamento: 300-500 V
  • Protezione IP: IP65 IEC 60529
  • Corrente contatti: 3 A AC-15
  • Velocità max attuazione: 1,5 m/s
  • Dimensioni: 85x95x75 mm
  • Certificazioni: ATEX, IECEx

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Finecorsa metallico progettato per ambienti con rischio di esplosione certificato ATEX, garantendo elevata sicurezza e affidabilità. Struttura robusta e resistente, adatta per applicazioni industriali che richiedono componenti durevoli e conformi alle normative di sicurezza più rigorose. Ideale per il controllo e l'automazione di macchinari in contesti con atmosfere potenzialmente esplosive.

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

categoria di protezione antideflagrante per polvere

Altro

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP65

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Leva pivotante

larghezza del sensore

85 mm

altezza del sensore

95 mm

lunghezza del sensore

75 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-20 ... 60 °C

Serie

Osiswitch ATEX D