Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCKM3921H29EX
Cod. Produttore
XCKM3921H29EX
Cod. EAN
3666916058664

Informazioni di prodotto

  • Serie: Osiswitch ATEX D
  • Tensione nominale: 300-400 V
  • Corrente nominale: 6 A AC
  • Grado protezione: IP66
  • Materiale corpo: Zamak metallico
  • Dimensioni (LxAxP): 63x64x30 mm
  • Certificazioni: ATEX, IECEx
  • Durata meccanica: 20 milioni cicli

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il nuovo **TEXCKM3921H29EX** è il prodotto che stavate cercando per la vostra casa. Realizzato con materiali di alta qualità, questo materiale elettrico vi garantirà un funzionamento affidabile nel tempo. Disponibile in un elegante colore neutro, si integrerà perfettamente in qualsiasi ambiente. Scegliete l'eccellenza per la vostra sicurezza e il vostro comfort.

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

1,5 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,1 A

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

categoria di protezione antideflagrante per polvere

Altro

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP66/IP67

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Pulsante a bottone

larghezza del sensore

63 mm

altezza del sensore

64 mm

lunghezza del sensore

30 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-20 ... 60 °C

Serie

Osiswitch ATEX D