Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCKM3910H29EX
Cod. Produttore
XCKM3910H29EX
Cod. EAN
3666916058688

Informazioni di prodotto

  • Tipo: finecorsa metallico ATEX
  • Serie: Osiswitch ATEX D
  • Tensione nominale: 300-400 V
  • Corrente termica: 6 A AC
  • Grado protezione: IP66
  • Materiale corpo: Zamak
  • Dimensioni (LxAxP): 63x64x30 mm
  • Certificazioni: INERIS 04ATEX0014X, IECEx

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Scopri il potente **TEXCKM3910H29EX**! Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto ti offre prestazioni elevate e una resistenza senza pari. Il design elegante e l'**esclusivo colore** lo rendono un prodotto unico nel suo genere. Cattura l'attenzione con stile e affidati alla qualità che solo il **TEXCKM3910H29EX** può offrirti.

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

1,5 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,1 A

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

categoria di protezione antideflagrante per polvere

Altro

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP66/IP67

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Pulsante a bottone

larghezza del sensore

63 mm

altezza del sensore

64 mm

lunghezza del sensore

30 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-20 ... 60 °C

Serie

Osiswitch ATEX D