Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCKJ3961H29EX
Cod. Produttore
XCKJ3961H29EX
Cod. EAN
3389118027725

Informazioni di prodotto

FINECORSA METALLICO ATEX

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Quando la praticità incontra lo stile, arriva il TEXCKJ3961H29EX. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto si distingue per la sua versatilità e resistenza. Disponibile in una varietà di colori, è l'accessorio perfetto per completare il tuo look. Aggiungi un tocco di classe alle tue giornate con il TEXCKJ3961H29EX.

forma della scatola

blocco

altezza del sensore

77 mm

numero di contatti di riposo

2

numero di contatti di chiusura

1

esecuzione del collegamento elettrico

inserimento cavo metrico

corrente d’esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0.27 A

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 °C

materiale della scatola

metallo

apertura forzata

esecuzione dell’elemento di azionamento

pulsante a bottone

larghezza del sensore

40 mm

grado di protezione (IP)

IP66/IP67

lunghezza del sensore

44 mm

Serie

Osiswitch ATEX D

Produttore

FINECORSA METALLICO ATEX