›

Finecorsa LSA30P05 robusto compatto per controllo posizione impianti elettrici industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABEO 926 9
Cod. Produttore EO 926 9
Cod. EAN 3471522618320

Informazioni principali

  • Descrizione: LSA30P05 FINECORSA
  • Serie: LS30
  • Tipo: Limit Switch
  • Direttiva Bassa Tensione: 2014/35/EU
  • Direttiva RoHS: 2011/65/EU, 2015/863/EU
  • Norme armonizzate: EN60947-1, EN60947-5-1
  • Certificazione: CE conforme
  • Produttore: ABB France

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Il finecorsa LSA30P05 è un componente essenziale per il controllo e la sicurezza negli impianti elettrici. Progettato per garantire un funzionamento preciso e affidabile, questo dispositivo è ideale per applicazioni che richiedono un rilevamento accurato della posizione. La sua costruzione robusta assicura durata nel tempo anche in ambienti industriali impegnativi, mentre la compattezza facilita l’integrazione in spazi ridotti. Grazie alla qualità dei materiali utilizzati, il finecorsa offre prestazioni costanti e resistenza all’usura, contribuendo a migliorare l’efficienza e la sicurezza degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: LSA30P05 Limit Switch key

Caratteristiche tecniche

Serie

LS30

Finecorsa LSA30P05 robusto compatto per controllo posizione impianti elettrici industriali