Prodotti /

Cod. Rexel
TEXF9F1152
Cod. Produttore
XF9F1152
Cod. EAN
3389110472110

Informazioni di prodotto

finecorsa alimentazione sovracorsa - reset automatico - 3P - 115 A - schema 3P

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma di finecorsa XC. Il finecorsa è un dispositivo che converte un movimento meccanico in un segnale di controllo elettrico. Presenta 3 poli con reset automatico. È un finecorsa con corrente nominale di funzionamento di 115A. È dotato di contropesi e leva di funzionamento. Presenta un circuito elettrico di alimentazione con 2 ingressi filettati per PG36 passacavo senza blocco di contatto ausiliario. Il prodotto è classificato IP43. L'involucro è in lamiera d'acciaio. Peso: 29 kg. È adatto per la sicurezza delle apparecchiature di sollevamento. Il prodotto è certificato CSA. È conforme alle norme IEC 947-1, NF C 63-110, IEC 158-1, IEC 947-4 e VDE 0660. La gamma di finecorsa IEC specifici per le applicazioni con formati speciali (precedentemente noti come OsiSense) sono dedicati ad applicazioni specifiche come sollevamento, estrazione mineraria, minerali e metalli o trasporto a nastro. Finecorsa in formato speciale per ambienti difficili.

funzione di commutazione

Altro

Materiale del corpo

Altro

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP43

Tipologia di azionamento

Leva a rotella

Allineamento dell'elemento di azionamento

Punteria a rullo diritto

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

XR and XF