Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCKJ432009
Cod. Produttore
XCKJ432009
Cod. EAN
3666916055809

Informazioni di prodotto

Finecorsa XCKJ

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Con il **TEXCKJ432009**, avrai l'accessorio perfetto che unisce stile e funzionalità. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto ti offre comfort e resistenza. La sua silhouette elegante si adatta a ogni occasione, mentre il colore versatile lo rende facile da abbinare. Aggiungi un tocco di classe al tuo look con il **TEXCKJ432009**!

funzione di commutazione

Altro

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

categoria di protezione antideflagrante per gas

Altro

categoria di protezione antideflagrante per polvere

Altro

forma della scatola

Altro

grado di protezione (IP)

IP66/IP67

Tipologia di azionamento

Altro

Tipo di interfaccia/connessione

Altro

larghezza del sensore

43 mm

altezza del sensore

84 mm

lunghezza del sensore

36 mm

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Limit switches XC Standard