›

FINECORSA CROCE PLAST 5 POS

Cod. Rexel TEXCKVR54D1H29
Cod. Produttore XCKVR54D1H29
Cod. EAN 3666916057759

Informazioni principali

  • Serie: OsiSense XC Special format
  • Tensione isolamento: 300 V
  • Corrente contatti: 3 A AC-15
  • Tipo contatti: 2 x NC+NC
  • Grado protezione: IP65
  • Materiale corpo: Plastica (PBT+PC)
  • Dimensioni: 200x200x57 mm
  • Durata meccanica: 1.000.000 cicli

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La gamma di finecorsa XCKV è progettata per applicazioni di sollevamento e movimentazione materiali. Questo prodotto è un interruttore a doppia velocità con 3 passacavi. È composto da un corpo di plastica e da una testa di manovra rotativa, aste metalliche crociforme per l'avvicinamento laterale, 2 direzioni.

Caratteristiche tecniche

funzione di commutazione

Elemento di comando a scatto lento e rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP65

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Leva pivotante

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V

0,55 A

larghezza del sensore

200 mm

altezza del sensore

200 mm

lunghezza del sensore

57 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Allineamento dell'elemento di azionamento

Punteria a rullo trasversale

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

OsiSense XC Special format

FINECORSA CROCE PLAST 5 POS