Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCKMR44D2H29
Cod. Produttore
XCKMR44D2H29
Cod. EAN
3666916057841

Informazioni di prodotto

finecorsa testa inv. - tenuta pos. - aste a croce - 2 × (NC + NA) - lento - M20

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Esplora il mondo con lo zaino TEXCKMR44D2H29! Realizzato con materiali resistenti, garantisce durata e affidabilità. Con un design moderno e pratico, è perfetto per ogni avventura. Disponibile in diversi colori vivaci, è l'accessorio ideale per viaggiare con stile e comfort. Organizza al meglio il tuo equipaggiamento grazie ai suoi numerosi scomparti e tasche. Affronta le tue giornate con il massimo comfort e funzionalità!

funzione di commutazione

Elemento di comando a scatto lento e rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP66/IP67

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Leva pivotante

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V

0,55 A

larghezza del sensore

200 mm

altezza del sensore

118 mm

lunghezza del sensore

59 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

OsiSense XC Special format

Produttore

FINECORSA CROCE MET 4 POS