Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCKS141H29
Cod. Produttore
XCKS141H29
Cod. EAN
3666916053812

Informazioni di prodotto

  • Serie: Limit switches XC Standard
  • Tensione nominale: 240 V AC
  • Corrente nominale: 3 A AC
  • Grado protezione: IP66/IP67, IK05
  • Contatti: 1 NC + 1 NO, apertura positiva
  • Materiale corpo: Plastica termoplastica
  • Dimensioni: 40x57x117-172 mm
  • Durata meccanica: 20 milioni cicli

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma speciale di finecorsa XC Standard. Il finecorsa è un dispositivo che converte un movimento meccanico in un segnale elettrico di controllo. Presenta contatti a scatto, 1 contatto normalmente chiuso + 1 contatto normalmente aperto, con manovra positiva di apertura e fornisce l'azionamento del selettore tramite una camma a 30°. È dotato di una leva con rullo termoplastico con ritorno a molla e supporta l'approccio laterale in 1 o 2 direzioni programmabili. Il movimento della testa operativa del finecorsa è girevole. È dotato di morsetti a vite per il collegamento elettrico e 1 l'ingresso filettato per passacavo M20 x 1,5. Il prodotto è classificato IP66, IP67 e IK05. Ha una corrente nominale operativa di 3A a 240V AC, 0,27A a 250V AC e una corrente termica convenzionale in involucro di 10A. Ha una durata meccanica di circa 20 milioni di cicli di funzionamento e una durata elettrica di 5 di milioni di cicli. Il finecorsa ha un corpo di tipo fisso in plastica. Dimensioni: 40 mm (larghezza) x 57 mm (profondità) x da 117 a 172 mm (altezza); peso 0,165 kg. È destinato a tutti i tipi di applicazioni di macchine industriali come imballaggio, movimentazione dei materiali, trasporto, lavorazione, alimenti e bevande, settore dei servizi, ecc. Il prodotto è certificato UL, CCC e CSA. È conforme alle norme IEC 60947-5-1, UL 508, EN 60947-5-1, EN 60204-1, CSA C22.2 No 14, IEC 60204-1 e CENELEC EN 50041. L'alta qualità dei prodotti e la disponibilità a livello mondiale garantiscono tempi di consegna brevi. Sono prodotti standard europei (EN 50047) con contatti di apertura positivi, anche nelle versioni a scatto che consentono l'uso in applicazioni di sicurezza. I finecorsa in formato standard IEC ex OsiSwitch sono costituiti da prodotti progettati secondo le norme EN 50047 e EN 50041, oltre che dalle popolari gamme di finecorsa miniaturizzati e classici XCM e XCKM.

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

Materiale del corpo

Plastica

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo metrico

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP65

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Leva a rotella

larghezza del sensore

40 mm

altezza del sensore

172 mm

lunghezza del sensore

57 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Limit switches XC Standard