Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCKS101H29
Cod. Produttore
XCKS101H29
Cod. EAN
3666916053935

Informazioni di prodotto

  • Serie: Limit switches XC Standard
  • Tensione nominale: 300 V
  • Corrente termica: 10 A AC
  • Grado protezione: IP67, IP66
  • Materiale corpo/testa: Plastica
  • Dimensioni: 104x40x37 mm
  • Durata meccanica: 25 milioni cicli
  • Certificazioni: UL, CSA, CCC

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Finecorsa con filettatura M20, progettato per garantire un controllo preciso e affidabile nei sistemi elettrici industriali. Il dispositivo presenta un robusto corpo in materiale resistente, ideale per applicazioni che richiedono durata e sicurezza. Grazie alla sua configurazione compatta e al meccanismo di azionamento efficiente, assicura un funzionamento stabile nel monitoraggio delle posizioni meccaniche. Questo finecorsa è una soluzione versatile per il controllo di macchinari e impianti, offrendo facilità di installazione e integrazione in diversi ambienti industriali.

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo metrico

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP65

Tipologia di azionamento

Pulsante a bottone

larghezza del sensore

40 mm

altezza del sensore

72,5 mm

lunghezza del sensore

36 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Limit switches XC Standard