›

FINECORSA CON FILETTO M20

Cod. Rexel TEXCKM115H29
Cod. Produttore XCKM115H29
Cod. EAN 3666916057353

Informazioni principali

  • Serie: Limit switches XC Standard
  • Tensione nominale: 300 V AC / 500 V IEC
  • Corrente termica: 10 A AC
  • Contatti: 1 NC + 1 NO a scatto
  • Grado di protezione: IP66, IK05
  • Materiale corpo: Zamak
  • Dimensioni: 64x64x30 mm
  • Durata elettrica: 5 milioni cicli

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il finecorsa Schneider Electric OsiSense XCKM in formato "classico" ha una leva con rotella in termoplastica e un corpo in Zamak. Dispone di 1 contatto NA + 1 contatto NC a scatto e di più ingressi per cavi M20. Questo finecorsa è dotato di un corpo Zamak robusto, 3 ingressi cavi, un design modulare che agevola la manutenzione e un formato "classico". Grazie alla resistenza agli urti IP66 e IK05, è l'ideale per l'utilizzo in condizioni difficili. È fissato sulla macchina tramite il suo corpo e ha una durata elettrica tipica di 5 milioni di cicli nella categoria di utilizzo DC-13 ed è conforme alle norme CCC, EN/IEC 60947.-5-1, CSA C22-2 N.14, EN/IEC 60204-1, UL 508, BV.

Caratteristiche tecniche

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo metrico

forma della scatola

Forma costruttiva speciale

grado di protezione (IP)

IP66/IP67

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Leva a rotella

larghezza del sensore

64 mm

altezza del sensore

64 mm

lunghezza del sensore

30 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Numero contatti di commutazione

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Limit switches XC Standard

FINECORSA CON FILETTO M20
€ 47,90 x 1 pz.
(pz.)