Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCKM106H29
Cod. Produttore
XCKM106H29
Cod. EAN
3666916057452

Informazioni di prodotto

  • Serie: Limit switches XC Standard
  • Tensione nominale: 300 V AC / 500 V IEC
  • Corrente nominale: 3 A AC-15, 0.27 A DC-13
  • Grado di protezione: IP66, IK05
  • Materiale corpo: Zamak metallico
  • Ingressi cavi: 3 x M20 x 1.5
  • Durata elettrica: 5 milioni cicli DC-13
  • Dimensioni (LxHxP): 64 x 64 x 30 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il finecorsa Schneider Electric OsiSense XCKM in formato "classico" ha un baffo di gatto e un corpo in Zamak. Dispone di 1 contatto NA + 1 contatto NC a scatto e di più ingressi per cavi M20. Questo finecorsa è dotato di un corpo Zamak robusto, 3 ingressi cavi, un design modulare che agevola la manutenzione e un formato "classico". Grazie alla resistenza agli urti IP66 e IK05, è l'ideale per l'utilizzo in condizioni difficili. È fissato sulla macchina tramite il suo corpo e ha una durata elettrica tipica di 5 milioni di cicli nella categoria di utilizzo DC-13 ed è conforme alle norme CCC, EN/IEC 60947.-5-1, CSA C22-2 N.14, EN/IEC 60204-1, UL 508, BV.

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo metrico

forma della scatola

Forma costruttiva speciale

grado di protezione (IP)

IP66/IP67

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Asta a molla

larghezza del sensore

63 mm

altezza del sensore

64 mm

lunghezza del sensore

30 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Limit switches XC Standard