Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCKML115H29
Cod. Produttore
XCKML115H29
Cod. EAN
3666916057964

Informazioni di prodotto

  • Serie: Limit switches XC Standard
  • Tensione nominale: 300 V UL / 500 V IEC
  • Corrente termica: 10 A AC
  • Materiale corpo: Zamak metallico
  • Tipo contatti: 2 x (1 NC + 1 NO) snap action
  • Grado protezione: IP66, IK05
  • Dimensioni: 77x81x36 mm
  • Temperatura esercizio: -25…70 °C

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Esplora nuovi confini con il TEXCKML115H29! Realizzato in resistente **materiale** di alta qualità, questo prodotto ti accompagnerà ovunque tu vada. Il design elegante e la **colore** vibrante lo rendono un must-have per gli amanti della tecnologia. Con il TEXCKML115H29, sarai sempre un passo avanti.

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo metrico

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP66/IP67

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Leva a rotella

larghezza del sensore

81 mm

altezza del sensore

77 mm

lunghezza del sensore

35,6 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Limit switches XC Standard