Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCKJ110511H29
Cod. Produttore
XCKJ110511H29
Cod. EAN
3666916056288

Informazioni di prodotto

  • Serie: Limit switches XC Standard
  • Ingresso cavo: M20 x 1.5
  • Corrente nominale: 3 A a 240 V AC
  • Tipo contatti: 1 C/O snap action
  • Grado protezione: IP66, IK07
  • Materiale corpo: Zamak metallico
  • Dimensioni: 43x84x36 mm (LxAxP)
  • Durata meccanica: 30 milioni cicli

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Esalta il tuo stile con la collezione TEXCKJ110511H29! Realizzato con materiali di alta qualità, questo capo è un concentrato di eleganza e comfort. Disponibile in un'elegante gamma di colori, questo prodotto ti farà sentire al centro dell'attenzione in ogni situazione. Aggiungi un tocco di classe al tuo look con TEXCKJ110511H29.

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo metrico

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP66/IP67

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Leva a rotella

larghezza del sensore

43 mm

altezza del sensore

84 mm

lunghezza del sensore

36 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Numero contatti di commutazione

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Limit switches XC Standard