Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCKJ10559H29
Cod. Produttore
XCKJ10559H29
Cod. EAN
3666916056349

Informazioni di prodotto

  • Serie: Limit switches XC Standard
  • Tensione nominale: 240 V AC / 250 V DC
  • Corrente nominale: 3 A AC-15 / 0,27 A DC-13
  • Grado di protezione: IP66, IK07
  • Materiale corpo e testa: Zamak
  • Tipo contatti: 1 NC + 1 NO, azione a scatto
  • Dimensioni: 40x77x44 mm (LxAxP)
  • Durata elettrica: 5 milioni cicli (DC-13)

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il finecorsa Schneider Electric OsiSense, XCKJ formato compatto (EN 50041) ha una leva ad asta cilindrica in termoplastica e corpo in Zamak . Dispone di 1 contatto NA + 1 contatto NC a scatto e di un ingresso cavi M20. Questo finecorsa ha un corpo e una testa in Zamak robusti, un design modulare che semplifica la manutenzione e un formato A di forma EN50041 CENELEC industriale. Grazie alla resistenza agli urti IP66 e IK07, è l'ideale per l'utilizzo in condizioni difficili. È fissato sulla macchina tramite il suo corpo e ha una durata elettrica tipica di 5 milioni di cicli nella categoria di utilizzo DC-13 ed è conforme alle norme CCC, EN/IEC 60947.-5-1, CSA C22-2 N.14, EN/IEC 60204-1, UL 508, BV, EAC.

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

Materiale del corpo

Altro

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Altro

grado di protezione (IP)

IP65

Tipologia di azionamento

Leva ad asta

larghezza del sensore

40 mm

altezza del sensore

77 mm

lunghezza del sensore

44 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Limit switches XC Standard