Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCKJ10541H29
Cod. Produttore
XCKJ10541H29
Cod. EAN
3666916056431

Informazioni di prodotto

  • Serie: Limit switches XC Standard
  • Tensione nominale: 300 V UL, 500 V IEC
  • Corrente nominale: 3 A AC-15, 0.27 A DC-13
  • Protezione: IP66, IK07
  • Materiale corpo e testa: Zamak
  • Ingresso cavi: Filetto M20 x 1.5
  • Durata elettrica: 5 milioni cicli DC-13
  • Dimensioni (LxAxP): 40x77x44 mm

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il finecorsa Schneider Electric OsiSense XCKJ formato industriale (EN 50041) ha una leva con rotella a lunghezza variabile in termoplastica e corpo in Zamak. Dispone di 1 contatto NA + 1 contatto NC a scatto e di un ingresso cavi M20. Questo finecorsa ha un corpo e una testa Zamak robusti, un design modulare che semplifica la manutenzione e un formato A di forma EN50041 CENELEC industriale. Grazie alla resistenza agli urti IP66 e IK07, è l'ideale per l'utilizzo in condizioni difficili. È fissato sulla macchina tramite il suo corpo e ha una durata elettrica tipica di 5 milioni di cicli nella categoria di utilizzo DC-13 ed è conforme alle norme CCC, EN/IEC 60947.-5-1, CSA C22-2 N.14, EN/IEC 60204-1, UL 508, BV, EAC.

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo metrico

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP66/IP67

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Leva a rullo regolabile

larghezza del sensore

40 mm

altezza del sensore

77 mm

lunghezza del sensore

44 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Limit switches XC Standard