Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCKS149H29
Cod. Produttore
XCKS149H29
Cod. EAN
3389110742886

Informazioni di prodotto

Finecorsa XCKS - leva rotella termoplastico Ø 50 mm - 1 NC + 1 NA - rapido - M20

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il TEXCKS149H29 è un'eccellente aggiunta alla tua gamma di prodotti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto garantisce prestazioni affidabili e durature. Con il suo design elegante e il colore versatile, si adatta facilmente a qualsiasi ambiente. Scegli la qualità e l'affidabilità per le tue esigenze elettriche con il TEXCKS149H29.

grado di protezione (IP)

IP65

lunghezza del sensore

63 mm

numero di contatti di chiusura

1

corrente d’esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0.27 A

altezza del sensore

188 mm

forma della scatola

blocco

esecuzione del collegamento elettrico

inserimento cavo metrico

numero di contatti di riposo

1

materiale della scatola

plastica

larghezza del sensore

50 mm

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

esecuzione dell’elemento di azionamento

leva a rotella

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 °C

funzione di commutazione

organo di comando a scatto rapido

Serie

Limit switches XC Standard

Produttore

FINECORSA CON FILETTO M20