Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCKJ10513A
Cod. Produttore
XCKJ10513A
Cod. EAN
3666916056561

Informazioni di prodotto

finecorsa leva rot.acciaio - 1 NC + 1 NA - azionamento a rapido - 7/8"

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il morsetto di terra TEXCKJ10513A è parte della famiglia di prodotti affidabili e sicuri della nostra gamma. Realizzato in materiale di alta qualità, questo morsetto è progettato per garantire una connessione eccellente e duratura. Disponibile in un elegante colore neutro, si integra perfettamente in qualsiasi installazione elettrica. Scegli la qualità e la sicurezza per i tuoi progetti di installazione!

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP66/IP67

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Leva a rotella

larghezza del sensore

40 mm

altezza del sensore

150 mm

lunghezza del sensore

62 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Limit switches XC Standard