Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCKJ11635
Cod. Produttore
XCKJ11635
Cod. EAN
3666916056172

Informazioni di prodotto

FINECORSA CNOMO CON CAVO 6 MT.

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Esplora la bellezza senza tempo con il TEXCKJ11635. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto ti offre comfort e stile unici. Disponibile in una varietà di colori, questo capolavoro si adatta ad ogni occasione, sia formale che informale. Elegante, resistente e versatile, il TEXCKJ11635 è il compagno perfetto per tutte le tue avventure!

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

larghezza del sensore

43 mm

altezza del sensore

84 mm

lunghezza del sensore

36 mm

Numero contatti di commutazione

1

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Limit switches XC Standard