Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCKJ11335
Cod. Produttore
XCKJ11335
Cod. EAN
3666916056219

Informazioni di prodotto

FINECORSA CNOMO CON CAVO 3 MT.

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Esplora il nostro TEXCKJ11335, il compagno ideale per ogni avventura! Realizzato in materiali **durevoli** e **resistenti**, questo prodotto garantisce prestazioni affidabili. Con il suo design elegante e il colore accattivante, sarà il centro di ogni tua attività all'aria aperta. Leggero e pratico da trasportare, ti accompagnerà ovunque tu vada. Scopri il comfort e la funzionalità senza compromessi con il TEXCKJ11335.

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

apertura forzata

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V

3 A

larghezza del sensore

43 mm

altezza del sensore

84 mm

lunghezza del sensore

36 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Limit switches XC Standard