Prodotti /

Cod. Rexel
TE9007TUD4M12
Cod. Produttore
9007TUD4M12
Cod. EAN
3666916096796

Informazioni di prodotto

  • Serie: Nema Limit Switches
  • Tensione nominale: 600 V
  • Corrente termica: 20 A
  • Protezione IP: IP65, IP66, IP67
  • Materiale corpo: Zinco pressofuso
  • Funzione contatti: SPDT-DB
  • Resistenza urti: 30 gn
  • Certificazioni: CE, CSA, UL

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: FINECORSA CL.90079007TUD4M12 SCHNEIDER ELECTRIC SPA Classe Etim: EC000030 - Interruttore finecorsa

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

12,5 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

1 A

Materiale del corpo

Altro

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

forma della scatola

Forma costruttiva speciale

grado di protezione (IP)

IP67K

Tipologia di azionamento

Leva pivotante

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V

20 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V

5 A

larghezza del sensore

25,4 mm

altezza del sensore

101,6 mm

lunghezza del sensore

61,9 mm

Allineamento dell'elemento di azionamento

Punteria a rullo diritto

Grado di protezione (NEMA)

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-23 ... 85 °C

Serie

Nema Limit Switches