Prodotti /

Cod. Rexel
TE9007TUC3M12
Cod. Produttore
9007TUC3M12
Cod. EAN
3666916077993

Informazioni di prodotto

  • Serie: Acti9
  • Tensione misura: 0-300 V
  • Classe precisione: 1.5
  • Potenza assorbita: 2,5 VA
  • Tenuta sovraccarico: 1,2 Un permanente
  • Dimensioni (LxAxP): 70x83x66 mm
  • Connessioni: Morsetto 1,5-6 mm²
  • Montaggio: Guida DIN

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: FINECORSA CL.90079007TUC3M12 SCHNEIDER ELECTRIC SPA Classe Etim: EC000030 - Interruttore finecorsa

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Materiale del corpo

Altro

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

forma della scatola

Forma costruttiva speciale

grado di protezione (IP)

IP67K

Tipologia di azionamento

Leva pivotante

larghezza del sensore

82 mm

altezza del sensore

114 mm

lunghezza del sensore

68 mm

Allineamento dell'elemento di azionamento

Punteria a rullo diritto

Grado di protezione (NEMA)

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-23 ... 85 °C