Prodotti /

Cod. Rexel
TE9007AW18M16
Cod. Produttore
9007AW18M16
Cod. EAN
3666916079041

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 10 A
  • Tensione massima: 600 VAC
  • Materiale corpo: Zinco pressofuso
  • Tipo contatti: 2 NO/2 NC
  • Forma contatti: ZZ DPDT-DB
  • Grado protezione: NEMA 1/2/4/12/13
  • Serie: Heavy duty
  • Temperatura operativa: -51…85 °C

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il finecorsa classe 9007 è un dispositivo elettromeccanico progettato per il controllo preciso di posizioni in impianti industriali. Realizzato con materiali resistenti, garantisce affidabilità e durata anche in ambienti gravosi. La sua struttura compatta e robusta assicura un’installazione semplice e sicura, mentre le specifiche tecniche permettono di gestire correnti e tensioni variabili, adatte a diverse applicazioni elettriche. Questo finecorsa è ideale per il monitoraggio e l’interruzione di circuiti, contribuendo alla protezione e all’efficienza dei sistemi di automazione industriale.

Tipologia di azionamento

Altro

Serie

Class 9998 / 9999 Control Accessories