Prodotti /

Cod. Rexel
TE9007AW12M16
Cod. Produttore
9007AW12M16
Cod. EAN
3666916079058

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 15 A
  • Tensione di esercizio: 600 VAC
  • Materiale corpo: Zinco pressofuso
  • Tipo contatto: Snap action
  • Grado protezione: NEMA 1/2/4/12/13
  • Angolo spostamento max: 30°
  • Temperatura operativa: -51…85 °C
  • Serie: Heavy duty

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il FINECORSA CL.9007 è un accessorio di controllo della marca TE, progettato per garantire prestazioni affidabili e precise. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto è ideale per applicazioni industriali. La sua esecuzione unica offre versatilità e adattabilità in vari contesti. Con un design robusto e funzionale, il FINECORSA CL.9007 si distingue per la sua capacità di ottimizzare il controllo dei processi, rendendolo una scelta eccellente per professionisti del settore.

Tipologia di azionamento

Altro

Serie

Class 9998 / 9999 Control Accessories