Prodotti /

Cod. Rexel
TE9007AO16
Cod. Produttore
9007AO16
Cod. EAN
3666916097373

Informazioni di prodotto

  • Serie: Nema Limit Switches
  • Tensione nominale: 600 V AC
  • Corrente nominale: 15 A
  • Grado protezione: IP20, NEMA 1
  • Materiale corpo: Zinco pressofuso
  • Tipo contatti: SPDT-DB Argento
  • Angolo attuazione: 5° tripping
  • Dimensioni: 88x60x35 mm

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il TE9007AO16 è un interruttore di fine corsa della serie FINECORSA CL.9007, progettato per garantire prestazioni affidabili in diverse applicazioni industriali. Questo dispositivo è realizzato con materiali di alta qualità, assicurando durabilità e resistenza. Il design compatto e funzionale lo rende ideale per l'installazione in spazi ristretti. Con la sua eccellente capacità di attuazione, il TE9007AO16 è una scelta perfetta per chi cerca precisione e sicurezza nel controllo dei movimenti.

Tipologia di azionamento

Altro

Serie

Nema Limit Switches