Prodotti /

Cod. Rexel
TE9007AO12
Cod. Produttore
9007AO12
Cod. EAN
3666916097380

Informazioni di prodotto

  • Serie: Nema Limit Switches
  • Tensione nominale: 600 V AC
  • Corrente nominale: 15 A
  • Grado protezione: IP20, NEMA 1
  • Materiale corpo: Zinco pressofuso
  • Tipo contatti: SPDT-DB Argento
  • Angolo azionamento: 5° tripping
  • Dimensioni: 88x58x35 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Finecorsa della classe 9007 progettato per applicazioni industriali di controllo e sicurezza. Questo interruttore meccanico garantisce un'affidabile rilevazione della posizione grazie alla sua costruzione robusta e resistente. Adatto per l'uso in ambienti con esigenze di precisione e durata, è caratterizzato da un corpo compatto in materiale resistente e da componenti metallici di alta qualità. Il dispositivo è conforme alle normative di sicurezza internazionali, assicurando prestazioni costanti e sicurezza operativa in impianti elettrici e sistemi di automazione.

Tipologia di azionamento

Altro

Serie

Nema Limit Switches