Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCKM3915H29EX
Cod. Produttore
XCKM3915H29EX
Cod. EAN
3666916058671

Informazioni di prodotto

  • Serie: Osiswitch ATEX D
  • Tipo contatti: 2 NC + 1 NO
  • Tensione isolamento: 300 V
  • Corrente termica: 6 A
  • Grado protezione: IP66/IP67
  • Materiale corpo: Zamak
  • Dimensioni: 63x30x64 mm
  • Certificazioni: ATEX, IECEx

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma Standard ATEX D, un'offerta di finecorsa per atmosfere esplosive. Il finecorsa è un dispositivo che converte un movimento meccanico in un segnale elettrico di controllo. Presenta contatti a scatto, 2 contatto normalmente chiuso + 1 contatto normalmente aperto, con manovra positiva di apertura. È un finecorsa con una corrente termica convenzionale in involucro di 6A e una tensione di isolamento nominale di 300V. È dotato di morsetti a vite per il collegamento elettrico. Il prodotto è classificato IP66 e IP67. È dotato di una leva a rullo con ritorno a molla, azionamento del sensore tramite 30° camma e supporta l'avvicinamento laterale, 2 direzioni. Ha una durata meccanica di circa 20 milioni di cicli di funzionamento e una durata elettrica di 5 milioni di cicli. Il finecorsa con testa girevole è in Zamak. Dimensioni: 63 mm (larghezza) x 30 mm (profondità) x 64 mm (altezza). È stato progettato per applicazioni certificate di installazione di polvere pericolosa esplosiva. Il prodotto è certificato INERIS 04ATEX0014X e IEC-Ex INE 17.0020x. È conforme alle norme EN/IEC 60079-31 e EN/IEC 60079-0.

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

1,5 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,1 A

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

categoria di protezione antideflagrante per polvere

Altro

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP66/IP67

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Leva a rotella

larghezza del sensore

63 mm

altezza del sensore

64 mm

lunghezza del sensore

30 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-20 ... 60 °C

Serie

Osiswitch ATEX D