Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCKJ390511H29
Cod. Produttore
XCKJ390511H29EX
Cod. EAN
3666916058770

Informazioni di prodotto

  • Serie: Osiswitch ATEX D
  • Tensione nominale: 300 V
  • Corrente termica: 6 A
  • Grado protezione: IP66/67
  • Materiale corpo: Zamak
  • Contatti: 2 NC + 1 NO
  • Durata meccanica: 30 milioni cicli
  • Certificazioni: ATEX, IECEx

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma Standard ATEX D, un'offerta di finecorsa per atmosfere esplosive. Il finecorsa è un dispositivo che converte un movimento meccanico in un segnale elettrico di controllo. Presenta contatti a scatto, 2 contatto normalmente chiuso + 1 contatto normalmente aperto, con manovra positiva di apertura. È un finecorsa con una corrente termica convenzionale in involucro di 6A e una tensione di isolamento nominale di 300V. È dotato di morsetti a vite per il collegamento elettrico. Il prodotto è classificato IP66 e IP67. È dotato di una leva a rullo con ritorno a molla, azionamento tramite 30° camma e supporta l'avvicinamento laterale 1 o 2 direzioni programmabili. Ha una durata meccanica di 30 milioni di cicli di funzionamento e una durata elettrica di 5 milioni di cicli. Il finecorsa con testa a pistone è in Zamak. Dimensioni: 40 mm (larghezza) x 44 mm (profondità) x 77 mm (altezza). È stato progettato per applicazioni certificate di installazione di polvere pericolosa esplosiva. Il prodotto è certificato INERIS 04ATEX0014X e IEC-Ex INE 17.0020x. È conforme alle norme EN/IEC 60079-31 e EN/IEC 60079-0.

funzione di commutazione

Altro

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

categoria di protezione antideflagrante per gas

Altro

categoria di protezione antideflagrante per polvere

Altro

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP66/IP67

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Leva a rotella

larghezza del sensore

40 mm

altezza del sensore

77 mm

lunghezza del sensore

44 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Osiswitch ATEX D