Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCRT115EX
Cod. Produttore
XCRT115EX
Cod. EAN
3666916059029

Informazioni di prodotto

  • Serie: Osiswitch ATEX D
  • Tensione isolamento: 500 V
  • Contatti: 2 x 1 C/O
  • Grado protezione: IP65
  • Materiale leva: Acciaio zincato
  • Durata meccanica: 300.000 cicli
  • Durata elettrica: 5 milioni cicli
  • Dimensioni (LxPxH): 85x75x95 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma Standard ATEX D, un'offerta di finecorsa per atmosfere esplosive. Il finecorsa è un dispositivo che converte un movimento meccanico in un segnale elettrico di controllo. Presenta 2 contatti a scatto C/O con manovra positiva di apertura. È un finecorsa con una tensione di isolamento nominale di 500V. È dotato di morsetti a vite per il collegamento elettrico. Il prodotto è classificato IP65. È dotato di una leva in acciaio con rullo e ritorno a molla, azionamento del sensore tramite nastro trasportatore e supporta l'avvicinamento laterale, 2 direzioni. Ha una durata meccanica di circa 300000 cicli di funzionamento e una durata elettrica di 5 milioni di cicli. Il finecorsa con testa girevole è in Zamak. Dimensioni: 85 mm (larghezza) x 75 mm (profondità) x 95 mm (altezza). È stato progettato per applicazioni certificate di installazione di polvere pericolosa esplosiva. Il prodotto è certificato INERIS 04ATEX0014X e IEC-Ex INE 17.0020x. È conforme alle norme EN/IEC 60079-31 e EN/IEC 60079-0.

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

categoria di protezione antideflagrante per gas

Altro

categoria di protezione antideflagrante per polvere

Altro

forma della scatola

Forma costruttiva speciale

grado di protezione (IP)

IP65

Tipologia di azionamento

Altro

larghezza del sensore

85 mm

altezza del sensore

95 mm

lunghezza del sensore

75 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti di commutazione

2

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Osiswitch ATEX D