Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
grado di protezione (IP)
IP65
lunghezza del sensore
75 mm
numero di contatti di chiusura
2
corrente d’esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V
0.27 A
altezza del sensore
95 mm
forma della scatola
blocco
apertura forzata
numero di contatti di riposo
materiale della scatola
metallo
larghezza del sensore
85 mm
corrente d’esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V
3 A
esecuzione dell’elemento di azionamento
leva pivotante
temperatura ambiente durante il funzionamento
-20 °C
funzione di commutazione
organo di comando a scatto rapido
Serie
Osiswitch_ATEX_D
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te