Prodotti /

Cod. Rexel
TE9007CR61B2
Cod. Produttore
9007CR61B2
Cod. EAN
3666916098530

Informazioni di prodotto

  • Serie: Nema Limit Switches
  • Tensione nominale: 600 V AC
  • Corrente nominale: 1,2 A a 600 V AC
  • Grado di protezione: IP67, NEMA 1/2/4/6/6P/12/13
  • Materiale corpo: Alluminio e zinco
  • Durata meccanica: 10 milioni cicli
  • Durata elettrica: 1 milione cicli
  • Dimensioni: 69x71x155 mm

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma di finecorsa Nema, un'offerta di finecorsa in metallo per l'uso gravoso. Il finecorsa è un dispositivo che converte un movimento meccanico in un segnale elettrico di controllo. Presenta contatti a scatto, 2 normalmente chiusi + 2 normalmente aperti, DPDT-DB (doppio polo doppio contatto, doppia interruzione), formato ZZ. Il meccanismo di ritorno a molla in zinco senza leva operativa supporta un avvicinamento laterale, 1 o 2 direzioni programmabili e azionamento dell selettore in senso orario e antiorario, da sinistra e destra. Per il collegamento elettrico è fornito di morsetti a vite. Garantisce una durata meccanica di circa 10 milioni di cicli di funzionamento e una durata elettrica di circa 1 milioni di cicli. È un selettore di sicurezza con una corrente di funzionamento nominale di 1,2A a 600V AC, 1,5A a 480V AC, 3A a 240V AC, 6A a 120V AC, 0,11A a 250V DC, 0,55A a 125V DC. È un prodotto classificato IP67 e NEMA 1/2/4/6/6P/12/13. Il finecorsa NEMA ha un corpo fisso in metallo. Dimensioni: 69,09mm (larghezza) x 70,87mm (profondità) x 154,94mm (altezza); peso 1,13kg. È adatto all'uso in applicazioni di macchinari di processo come macchine utensili, plastica, gomma e stampaggio, stampa, tessile, pasta, carta e legno. Il prodotto è certificato UL, CSA e CE. È conforme alle norme UL 508, NEMA 250, IEC 60947, EN 60947-5-1, EN 60947-1 e C22-2-14.95. Corpo fisso standard e compatto da 69mm per aree pericolose. In conformità con gli standard statunitensi e internazionali, i finecorsa della serie 9007 sono in grado di resistere all'impatto dell'industria pesante. Si tratta di una gamma completa di selettori finecorsa accoppiati e affidabili, costruiti con una qualità senza precedenti.

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,11 A

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67K

Tipologia di azionamento

Leva pivotante

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V

6 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V

0,55 A

larghezza del sensore

69,088 mm

altezza del sensore

154,94 mm

lunghezza del sensore

70,8 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

Grado di protezione (NEMA)

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-29 ... 85 °C

Serie

Nema Limit Switches