Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCRB55
Cod. Produttore
XCRB55
Cod. EAN
3666916049594

Informazioni di prodotto

finecorsa XCR - leva di ritorno molla termoplastica - grande - 2 × (1 NC + NA)

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Entra nel mondo dell'eleganza con il TEXCRB55. Realizzato con **materiali di alta qualità**, questo prodotto ti offre comfort e stile. Il design **innovativo** e la varietà di **colori vivaci** lo rendono un'aggiunta perfetta al tuo guardaroba. Sia che tu stia andando al lavoro o ad un'occasione speciale, il TEXCRB55 sarà il tuo compagno di fiducia. Stai al passo con la moda e scegli l'eccellenza!

funzione di commutazione

Elemento di comando a scatto lento e rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP54

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Leva a rotella

larghezza del sensore

85 mm

altezza del sensore

192 mm

lunghezza del sensore

75 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

OsiSense XC Special format