Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCRB52
Cod. Produttore
XCRB52
Cod. EAN
3666916049600

Informazioni di prodotto

finecorsa XCR - leva di ritorno molla termoplastica - 2 × (1 NC + NA)

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Scopri il rivoluzionario **TEXCRB52**! Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto offre prestazioni eccezionali. Disponibile in diverse tonalità, è resistente e versatile. Scegli l'eccellenza per il tuo stile di vita attivo.

funzione di commutazione

Elemento di comando a scatto lento e rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP54

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Leva a rotella

larghezza del sensore

85 mm

altezza del sensore

213 mm

lunghezza del sensore

79 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

OsiSense XC Special format