Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCRB121
Cod. Produttore
XCRB121
Cod. EAN
3666916049655

Informazioni di prodotto

finecorsa XCR - leva di ritorno molla termoplastica - 2 × (1 NC + NA)

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Finecorsa elettrico progettato per garantire un controllo preciso e affidabile nei sistemi di automazione. Realizzato con materiali resistenti per assicurare durata e performance costanti nel tempo, è ideale per applicazioni industriali che richiedono un monitoraggio accurato delle posizioni. La sua struttura compatta facilita l'installazione in spazi ridotti, mentre la qualità dei componenti assicura un funzionamento sicuro e stabile in diverse condizioni operative.

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP65

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Leva a rotella

larghezza del sensore

85 mm

altezza del sensore

213 mm

lunghezza del sensore

79 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C