Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCRB111
Cod. Produttore
XCRB111
Cod. EAN
3666916049679

Informazioni di prodotto

finecorsa leva asta di ritorno molla met.- asta quadra 6 mm - 2 × (1 NC + NA)

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Porta la tua cucina al livello successivo con il TEXCRB111. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto è progettato per durare nel tempo senza compromessi sullo stile. La sua elegante finitura si adatta perfettamente a qualsiasi cucina moderna, aggiungendo un tocco di classe. Sia che tu stia preparando una semplice colazione o una cena elaborata, il TEXCRB111 renderà ogni momento in cucina un'esperienza memorabile. Metti in mostra il tuo gusto per il design e la funzionalità con questo eccezionale prodotto.

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP54

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Leva ad asta

larghezza del sensore

85 mm

altezza del sensore

200 mm

lunghezza del sensore

75 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

OsiSense XC Special format