Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCKS549
Cod. Produttore
XCKS549
Cod. EAN
3666916053966

Informazioni di prodotto

Finecorsa XCKS - Leva a rot. c/ritorno a molla elastomero - Ø 50 mm - 1NO + 1NC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Se vuoi un'esperienza di corsa senza pari, il nuovo TEXCKS549 è ciò di cui hai bisogno! Realizzato con ***materiali di alta qualità***, questo modello ti garantisce comfort e resistenza per affrontare qualsiasi terreno. Disponibile in vari colori accattivanti, il TEXCKS549 ti farà sentire al top in ogni allenamento. Corri verso il successo con stile e prestazioni imbattibili!

funzione di commutazione

Elemento di comando a scatto lento e rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP65

Tipologia di azionamento

Leva a rotella

larghezza del sensore

50 mm

altezza del sensore

188 mm

lunghezza del sensore

63 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Limit switches XC Standard