Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCKS539
Cod. Produttore
XCKS539
Cod. EAN
3666916053638

Informazioni di prodotto

FINECORSA

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma speciale di finecorsa XC Standard. Il finecorsa è un dispositivo che converte un movimento meccanico in un segnale elettrico di controllo. Presenta contatti break before make ad azione lenta, 1 contatto normalmente chiuso + 1 contatto normalmente aperto, senza manovra positiva di apertura e fornisce l'azionamento del selettore tramite una camma a 30°. È dotato di una leva con rullo in elastomero con ritorno a molla e supporta l'avvicinamento laterale in 1 o 2 direzioni programmabili. Il movimento della testa operativa del finecorsa è girevole. È dotato di morsetti a vite per collegamento elettrico e di 1 ingressi filettati per passacavo PG 13.5. Il prodotto è classificato IP66, IP67 e IK05. Ha una corrente nominale operativa di 3A a 240 AC, 0,27A a 250VAC AC e una corrente termica convenzionale interna di 10A. Ha una durata meccanica di circa 20 milioni di cicli di funzionamento e una durata elettrica di 5 di milioni di cicli. Il finecorsa ha un corpo di tipo fisso in plastica. Dimensioni: 50 mm (larghezza) x 67 mm (profondità) x 144 mm (altezza); peso 0,175 kg. È destinato a tutti i tipi di applicazioni di macchine industriali come imballaggio, movimentazione dei materiali, trasporto, lavorazione, alimenti e bevande, settore dei servizi, ecc. Il prodotto è certificato UL, CCC e CSA. È conforme alle norme CENELEC EN 50041, IEC 60204-1, UL 508, CSA C22.2 No 14, 60204 EN-1, EN 60947-5-1 e IEC 60947-5-1. L'alta qualità dei prodotti e la disponibilità a livello mondiale garantiscono tempi di consegna brevi. Sono prodotti standard europei (EN 50047) con contatti di apertura positivi, anche nelle versioni a scatto che consentono l'uso in applicazioni di sicurezza. I finecorsa in formato standard IEC ex OsiSwitch sono costituiti da prodotti progettati secondo le norme EN 50047 e EN 50041, oltre che dalle popolari gamme di finecorsa miniaturizzati e classici XCM e XCKM.

funzione di commutazione

Elemento di comando a scatto lento e rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP65

Tipologia di azionamento

Leva a rotella

larghezza del sensore

50 mm

altezza del sensore

143 mm

lunghezza del sensore

65 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Limit switches XC Standard