Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCKS502
Cod. Produttore
XCKS502
Cod. EAN
3666916053706

Informazioni di prodotto

Finecorsa XCKS - pulsante a rotella c/ritorno a molla in metallo - 1NO + 1NC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Con il **TEXCKS502**, avrai prestazioni eccezionali e stile impeccabile! Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto offre comfort e resistenza. Disponibile in diverse tonalità per adattarsi al tuo stile unico. Entra nel mondo della tecnologia con **TEXCKS502** e vivi un'esperienza senza precedenti.

funzione di commutazione

Altro

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

Materiale del corpo

Plastica

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP65

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Pulsante a rotella

larghezza del sensore

40 mm

altezza del sensore

72,5 mm

lunghezza del sensore

36 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Punteria a rullo diritto

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Limit switches XC Standard