Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCKS149
Cod. Produttore
XCKS149
Cod. EAN
3666916053782

Informazioni di prodotto

Finecorsa XCKS - Leva a rot. c/ritorno a molla elastomero - Ø 50 mm - 1NO + 1NC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il nuovo TEXCKS149 è la soluzione ideale per tutti gli amanti dell'avventura all'aria aperta. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto è progettato per resistere a qualsiasi condizione meteorologica. Disponibile in una gamma di colori vivaci, il TEXCKS149 è leggero e resistente, garantendo comfort e durata senza compromessi. Affronta le tue avventure con stile e affidabilità.

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

Materiale del corpo

Plastica

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP65

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Leva a rullo regolabile

larghezza del sensore

40 mm

altezza del sensore

72,5 mm

lunghezza del sensore

36 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Limit switches XC Standard