Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCKML110
Cod. Produttore
XCKML110
Cod. EAN
3666916057995

Informazioni di prodotto

Finecorsa XCKML - pulsante c/ritorno a molla in metallo - 2x (1NC + 1NO)

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Esplora la nuova TEXCKML110, il compagno perfetto per le tue avventure all'aria aperta. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto resistente ti accompagnerà ovunque tu vada. Disponibile in una gamma di colori vivaci per adattarsi al tuo stile unico. Affronta la natura con stile e affidabilità insieme alla TEXCKML110.

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP66/IP67

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Pulsante a bottone

larghezza del sensore

81 mm

altezza del sensore

77 mm

lunghezza del sensore

35,6 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Limit switches XC Standard