Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCKL506
Cod. Produttore
XCKL506
Cod. EAN
3666916057599

Informazioni di prodotto

FINECORSA

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Con il TEXCKL506, esplora un mondo di innovazione e stile senza limiti. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto ti offre comfort e resistenza. Disponibile in una varietà di colori, soddisferà ogni tuo desiderio di personalizzazione. Scopri la nuova definizione di eleganza e praticità con il TEXCKL506!

funzione di commutazione

Elemento di comando a scatto lento e rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP66/IP67

Tipologia di azionamento

Asta a molla

larghezza del sensore

52 mm

altezza del sensore

72 mm

lunghezza del sensore

30 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Limit switches XC Standard