Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCKL10041H7
Cod. Produttore
XCKL10041H7
Cod. EAN
3666916057735

Informazioni di prodotto

FINECORSA, LEVA REGOLABILE

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Esplora il mondo della cucina con il set di pentole TEXCKL10041H7. Realizzate in materiale antiaderente di alta qualità, queste pentole sono progettate per offrire prestazioni eccellenti e durature. Con un design elegante e moderno, si adattano perfettamente a qualsiasi cucina. Goditi la comodità della pulizia facile e veloce grazie alla loro superficie antiaderente. Prepara deliziosi piatti con facilità e stile usando questo set di pentole di qualità superiore.

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

Materiale del corpo

Altro

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP66/IP67

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Leva a rullo regolabile

larghezza del sensore

52 mm

altezza del sensore

176,5 mm

lunghezza del sensore

30 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Class 9998 / 9999 Control Accessories