Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCKJ561
Cod. Produttore
XCKJ561
Cod. EAN
3666916055656

Informazioni di prodotto

Finecorsa XCKJ - pulsante in metallo c/ritorno molla metal- 1NC + 1NO - Pg13.5

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Sperimenta la potenza e la precisione del nuovissimo **TEXCKJ561**. Realizzato con materiali di alta qualità, questo strumento ti offre prestazioni impeccabili e durature nel tempo. Il design elegante e l'ergonomia studiata ti garantiscono comfort e controllo ottimali durante l'uso. Entra nel mondo della precisione con il **TEXCKJ561**.

funzione di commutazione

Altro

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP66/IP67

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Pulsante a bottone

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V

3 A

larghezza del sensore

40 mm

altezza del sensore

77 mm

lunghezza del sensore

44 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Limit switches XC Standard