Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCKJ167H64
Cod. Produttore
XCKJ167H64
Cod. EAN
3666916055915

Informazioni di prodotto

FINECORSA

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: L'articolo TEXCKJ167H64 è un'eccellente aggiunta al tuo sistema elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto garantisce prestazioni affidabili e durature. Con un design elegante e moderno, si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. Scegli la qualità e l'affidabilità per il tuo impianto elettrico con TEXCKJ167H64.

funzione di commutazione

Altro

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

forma della scatola

Altro

grado di protezione (IP)

IP66/IP67

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Pulsante a bottone

larghezza del sensore

40 mm

altezza del sensore

77 mm

lunghezza del sensore

44 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Limit switches XC Standard