Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCKJ10513H641
Cod. Produttore
XCKJ10513H641
Cod. EAN
3666916056509

Informazioni di prodotto

FINECORSA

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Esplora lo stile unico e l'avanguardia del **TEXCKJ10513H641**! Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto si distingue per il design innovativo e la cura dei dettagli. Disponibile in diversi colori, questo articolo ti permette di esprimere la tua personalità in modo originale e affascinante. Aggiungi un tocco di classe al tuo look con il **TEXCKJ10513H641** e lascia tutti senza parole!

funzione di commutazione

Altro

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

categoria di protezione antideflagrante per gas

Altro

categoria di protezione antideflagrante per polvere

Altro

forma della scatola

Altro

grado di protezione (IP)

IP66/IP67

Tipologia di azionamento

Altro

Tipo di interfaccia/connessione

Altro

larghezza del sensore

40 mm

altezza del sensore

77 mm

lunghezza del sensore

44 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Limit switches XC Standard