Prodotti /

Cod. Rexel
TEL100WN2M16
Cod. Produttore
L100WN2M16
Cod. EAN
3666916095614

Informazioni di prodotto

  • Serie: Severe duty mill
  • Tensione nominale: 600 V
  • Corrente nominale: 10 A
  • Grado protezione: IP67
  • Materiale corpo: Alluminio pressofuso
  • Tipo contatti: 2 NO, 1 NC + 1 NO
  • Dimensioni (LxAxP): 57x126x87 mm
  • Temperatura esercizio: -10…185 °F

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: FINECORSA TE USAL100WN2M16 SCHNEIDER ELECTRIC SPA Classe Etim: EC000030 - Interruttore finecorsa

funzione di commutazione

Elemento di comando a scatto lento e rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

1 A

Materiale del corpo

Altro

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67K

Tipologia di azionamento

Leva pivotante

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V

6 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V

5 A

larghezza del sensore

57,15 mm

altezza del sensore

125,48 mm

lunghezza del sensore

86,61 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

4

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

Grado di protezione (NEMA)

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-23 ... 85 °C

Serie

Nema Limit Switches