Prodotti /

Cod. Rexel
TE9007TUB4M12
Cod. Produttore
9007TUB4M12
Cod. EAN
3666916096932

Informazioni di prodotto

  • Serie: Nema Limit Switches
  • Tensione nominale: 600 V AC
  • Corrente nominale: 20 A AC/DC
  • Grado protezione: IP67, NEMA 1/2/4/12/13
  • Materiale corpo: Zinco pressofuso
  • Angolo sgancio: 6°
  • Dimensioni: 57x62x118 mm
  • Certificazioni: UL, CSA, IEC 60947-1

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma di finecorsa Nema, un'offerta di finecorsa in metallo per l'uso gravoso. Il finecorsa è un dispositivo che converte un movimento meccanico in un segnale elettrico di controllo. Presenta contatti a scatto, 1 normalmente chiusi + 1 normalmente aperti, SPDT-DB (singolo polo doppio contatto, doppia interruzione), formato Z. Il meccanismo di ritorno a molla senza leva operativa supporta un avvicinamento laterale e l'azionamento del selettore in senso orario e antiorario, a sinistra o a destra. È dotato di morsetti a vite per il collegamento elettrico e 1 passacavo per Pg 13,5. L'angolo di sgancio è 6° e l'angolo di spostamento massimo è 89°. È un selettore di sicurezza con una corrente di funzionamento nominale di 600V AC a 5A, 120V AC a 20A, 600V DC a 0,2A, 120V DC a 5A e corrente termica convenzionale in involucro di 20A. È un prodotto IP67 e NEMA 1/2/4/12/13. Il finecorsa NEMA ha un corpo fisso in metallo. Dimensioni: 57,15mm (larghezza) x 61,98mm (profondità) x 118,36mm (altezza); peso 1,13kg. È adatto all'uso in laminatoi e fonderie, ghisa e acciaio, cemento e vetro. Viene utilizzato anche per la movimentazione dei materiali, il trasporto, le caroselli e applicazioni automatiche di stoccaggio/recupero. Il prodotto è certificato UL e CSA. È conforme alle norme UL 508, NEMA a600, IEC 609470-1 e C22-2-14. Il selettore Mill è adatto per applicazioni gravose, sequenze convertibili e alloggiamento da 59mm. Forze di funzionamento e di ripristino prolungate e contatti per l'uso gravoso che interrompono 20A AC/DC. In conformità con gli standard statunitensi e internazionali, i finecorsa della serie 9007 sono in grado di resistere all'impatto dell'industria pesante. Si tratta di una gamma completa di selettori finecorsa accoppiati e affidabili, costruiti con una qualità senza precedenti.

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

12,5 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

1 A

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67K

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V

20 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V

5 A

larghezza del sensore

57,15 mm

altezza del sensore

118,364 mm

lunghezza del sensore

61,9 mm

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

Grado di protezione (NEMA)

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-23 ... 85 °C

Serie

Nema Limit Switches